SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ツバ付給水L管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23490136
品番
V22J-65-75X1000
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
75×1000
用途
主に止水栓とボールタップをつなぎます
材質
銅
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7
商品説明動画
KS-20 トイレのトラブル原因発見方法
参考になった