シングルワンホール分岐混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23490328 品番K87010BJK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。

使用地区寒冷地 用途キッチンの混合栓として。 仕様ボルト式、吐水口120度回転、厚み:5〜30 取付穴径(Φmm)35〜40
注意
※水栓の取付面とカウンター天面との段差がある場合は取付けできません。

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23490328 K87010BJK-13 70170039 K87111EBJK-13 シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) シングルワンホール分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする