SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23490355
品番
K8751JK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
円柱状デザインのcolumnシリーズ。泡沫吐水のみ。取り付けはボルト式
使用地区
寒冷地
仕様
吐水口120度回転。
厚さ(mm)
5〜30
取付穴径(Φmm)
35〜39
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった