SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23490398
品番
K875JDKZ-1-13
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
円柱状デザインのcolumnシリーズ。取り付けはボルト式。節水泡沫吐水。
使用地区
寒冷地
仕様
吐水口120度回転。
厚さ(mm)
5〜30
取付穴径(Φmm)
35〜39
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった