SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23490452
品番
K4710NJK-13
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所
洗面所
厚さ(mm)
5〜25
取付穴径(Φmm)
36〜40
使用地区
寒冷地
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった