シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23490468 品番K4710PJV-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。

適合場所洗面所 厚さ(mm)5〜25 取付穴径(Φmm)36〜40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする