シングルワンホールスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23490504 品番K87101JV-13
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式

厚さ(mm)5〜30 規格JIS規格 適合場所キッチン ホース長さ(m)(引き出し)1.1 取付穴径(Φmm)35〜40 取付け方法台付 使用地区一般地 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする