シングルスプレー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23490522 品番K37110EJV-C-13
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式

厚さ(mm)5〜15 規格JIS規格 適合場所洗面所 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36〜38 取付け方法台付 使用地区一般地 アズワン品番65-2023-99 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23490522
2017-12-26
用途:
自宅の洗面台の不具合により交換
農・林・水産業

TOTOの洗面台に。混合栓の取り換え作業もスムーズに行え、温水・水道水の水圧調整もとてもいい具合でした。もっと早く取り換えればよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする