シングルスプレー混合栓

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23490538 品番K37110EJK-C-13
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様

厚さ(mm)5〜15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36〜38 アズワン品番65-2023-98 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
自宅の洗面台の水栓取り換え
農・林・水産業

綺麗に取り付け出来、使いやすさも満足です。
水栓は種類がとても多いですが、取り付ける洗面台に空いている取付穴の直径、間隔をしっかり測ってから選ぶのが大事ですね。(当たり前ですが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする