シングルワンホール洗面混合栓

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23490608 品番K4770PJV-13
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水

適合場所洗面所 厚さ(mm)5〜25 取付穴径(Φmm)36〜40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23490608
2017-09-12
用途:
作業で汚れた手の洗浄
TOTALREPAIR ECOiST 様

思ったよりも全体のサイズが大きかったですが、穴あきのレバーの使い勝手が予想以上に良く、水の出の微調整がし易いです。
全体の形状も拭き掃除がし易く綺麗に保ち易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする