曜日別特売
K1712E2-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490653

K1712E2-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490653
K1712E2-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490653
K1712E2-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490653
K1712E2-13 シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23490653

シングル混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個使用地区一般仕様お湯に切り替わるポイントをクリックでお知らせ。水はねしにくい泡沫吐水。注文コード23490653品番K1712E2-13
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。

使用地区一般仕様お湯に切り替わるポイントをクリックでお知らせ。水はねしにくい泡沫吐水。適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、6が参考にしています。
壁付けタイプ 混合栓交換(取付簡単!ベンリー偏心管)/三栄水栓KS-11
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23490696
2021-04-30
用途: キッチンで今まで使用していたシングル混合栓を、新しいシングル混合栓に交換しました。

いろいろな商品がある中で、サイズを測ったりして同じ商品を購入でき、取り付けもできましたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする