SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
親子共栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23491536
品番
H220-50
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
上径(Φmm)
85
下径(Φmm)
67
高さ(mm)
54
材質
本体:ステンレス、栓:NBR
長さ(m)
(クサリ)1
寸法A(mm)
85
高さH(mm)
54
寸法B(mm)
67
注意
※完全止水しません