SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂栓
親子共栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23491597
品番
H221-80
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
上径(Φmm)
128
下径(Φmm)
102
高さ(mm)
64
材質
ステンレス
長さ(m)
(クサリ)1
寸法A(mm)
128
高さH(mm)
64
寸法B(mm)
102
注意
※完全止水しません