パン排水フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23491667 品番H6420-50X200
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)200 仕様角度調節自在 材質PVC等 呼び50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.2 最高使用温度(℃)60 ホース長さ(mm)200
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする