SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
パン排水フレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23491676
品番
H6420-50X250
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
250
用途
管と管の接続用
仕様
角度調節自在
材質
PVC等
呼び
50
ホース長さ(m)
0.25
最高使用温度(℃)
60
ホース長さ(mm)
250
注意
※塩ビ管と接続する場合は塩ビ用接着剤を使用してください。