※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ミストセパレータ AMシリーズ AM550C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06) 3/4 めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ 付属品(-) なし 注文コード23491774 品番AM550C-F06-FJV
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は接続口径・めねじサイズ・付属品など19種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ550C ねじの種類(F) G 接続口径(06) 3/4 付属品(-) なし オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) 材質(ゴム)フッ素ゴム IN・OUT逆方向(-) なし めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする