砲金ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23491868 品番JT710-13
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オネジ同士のつなぎに使用

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質青銅 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする