※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ミストセパレータ AMシリーズ AM650

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) 注文コード23491966 品番AM650-F10-R
参考基準価格(税別)¥40,810 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はオートドレン仕様など82種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ650 ねじの種類(F) G 接続口径(10) 1 付属品(-) なし オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする