SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
幅広給水座金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23492437
品番
R501-13X5X100
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
幅広タイプの給水栓用の座金
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
22
高さ(mm)
5
適合
呼び13水栓用
材質
黄銅