SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の シャワー用部品
シャワーバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23492595
品番
V10C-13-R
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込み形バルブ
仕様
埋込形バルブ
タイプ
湯用(レッド)
取付ネジ径
PJ1/2
ねじサイズ
Rc1/2
適合壁厚(mm)
35〜40