V35-30 ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492762

V35-30 ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492762
V35-30 ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492762

ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)30
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード23492762品番V35-30
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途100℃以下の水・油用呼び径(A)30呼び径(B)1-1/4形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする