曜日別特売
V35-65 ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492796

V35-65 ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492796
V35-65 ゲートバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23492796

ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード23492796品番V35-65
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途100℃以下の水・油用呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18以下接続Rc使用流体水、油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする