SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能ホーム水栓
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23492945
品番
Y12J-13
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び
13
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった