SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
万能ホーム水栓
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23492963
品番
Y12J-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び
20
色
シルバー
呼び径(mm)
20
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった