SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ツバ付給水曲管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
300
寸法(mm)
15×300
注文コード
23493085
品番
V22J-63-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
300
材質
銅
寸法(mm)
15×300
全長(mm)
300
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7