バンド式パイプホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード23493426 品番R58-1FDB-20
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。

用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5〜28 使用環境温度(℃)-20〜60
注意
※屋外にはご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23493426
2019-02-15
用途:
自作アンテナの保持として

可動バンドがもう少し強度が有ればよいと思います宜しくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする