ウォールコーナー用スペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23493645 品番R58-3WF-20
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

R58-3W-20(ウォールコーナー)用スペーサーです。段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで、5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)

材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20〜60 適合R58-3W-20(ウォールコーナー)
注意
※給湯にご使用の場合は、管内温度60℃以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする