※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23494023 品番AWM20-01CE-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,720
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(-) 0.1〜0.85 MPa設定 取付け方法(-) 取付オプションなし ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(C) ケースガード付 圧力計(E) 角形埋込式圧力計 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする