SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
巻ベンリーカン用ナットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23494117
品番
T131-2S-20-A
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
呼び
20
用途
三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用
付属品
パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き
穴径(Φmm)
20.4
呼び径
20
ねじサイズ
G3/4メネジ