※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23494127
品番
AWM30-F02DH-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,080
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
設定圧力(MPa)
(-) 0.1〜0.85 MPa設定
取付け方法
(H) セットナット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース
(6) ナイロンケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード