カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
給水プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23494318
品番
9635-13
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品
シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
六角対辺(mm)
19
仕様
パッケージ品
トラスコ品番
322-9629
材質
黄銅
質量(g)
79
呼び
13
入数
5/箱