※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23494538
品番
AWM40-F04BCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,830
この商品は
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
接続口径
(04) 1/2
取付け方法
(B) ブラケット付
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
圧力計
(G) 丸形圧力計
設定圧力(MPa)
(-) 0.15〜0.85 MPa設定
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード