※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23494556 品番AWM40-N02CE1-8Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,870
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(02) 1/4 取付け方法(-) 取付オプションなし オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) 圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力(MPa)(-) 0.15〜0.85 MPa設定 ケース(8) レベルゲージ付金属ケース ドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする