※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータレギュレータ AMWシリーズ AWM40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23494617 品番AWM40-N03D-2Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,320
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(03) 3/8 取付け方法(-) 取付オプションなし オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.) 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)(-) 0.1〜0.85 MPa設定 ケース(2) 金属ケース ドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする