曜日別特売
EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23496165

 

EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23496165
EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23496165
EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23496165

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード23496165品番EPT-140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)3幅(mm)100長さ(mm)500硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23496138
2022-03-26
用途: 車のエアコンユニットに使用
サービス業

エアコンユニット内で使用されている風量切り替え板劣化したため交換したいが、部品廃番で入手不可能のため、自分で修理するために購入した。弾力性や厚みは問題なし。耐久性も材質が30年前から向上しているので十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
666:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする