アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの エチレンプロピレンゴム
アキツの エチレンプロピレン スポンジゴム
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23496332
品番
EPT-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
硬度
8±5
伸び(%)
180以下
見掛密度(g/cm
3
)
0.12±0.03
引張強度(kPa)
400以下
25%圧縮荷重(kPa)
15〜45
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長