EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23497172 EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23497172 EPT-140 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ 23497172

軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23497172 品番 EPT-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。

厚さ(mm)25 幅(mm)100 長さ(mm)1000 硬度8±5 伸び(%)180以下 見掛密度(g/cm3)0.12±0.03 引張強度(kPa)400以下 25%圧縮荷重(kPa)15〜45
注意
※素材の特性上、又は温度、湿度などの保管状況や期間によって多少寸法の伸縮があります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
526:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする