前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
蓋C-AIライト200
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23499148
品番
CAIライト200
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
22
規格
塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
204
寸法l(mm)
57
寸法H1(mm)
79
寸法D3(mm)
203.1
寸法D4(mm)
200.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材