蓋 鋳物蓋 CDR-AI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23499157 品番 CDRAI-150
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
呼び径(A)150 文字内容おすい 仕様ワンタッチ、管内径接合(オスタイプ) 材質蓋・枠:FCD 厚さ(mm)69.2 呼び径(mm)150 呼び径150 寸法H(mm)29.2 外径(Φmm)165 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)149 寸法l(mm)40 寸法H1(mm)69.2 寸法D3(mm)155.2 寸法D4(mm)152.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする