前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
内蓋CV-R 200
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23499175
品番
CV-R200
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
材質
本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)
200
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
196
寸法D2(mm)
216
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材