前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
ビニマス ドロップ(DR)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23499202
品番
M-DR100-200
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
100
勾配
2/100
材質
PVC
使用流体
排水
流れ方向
左右兼用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材