前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 VP変換ソケット VPS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23499236
品番
M-VPS100
参考基準価格(税別)
¥772
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径
100
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
106
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
98.8
寸法D(mm)
114
寸法Z(mm)
4
寸法d1(mm)
114.8
寸法d2(mm)
113.2
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
52
商品豆知識
配管工事を支える補助部材