画像準備中

排水特殊継手 VP変換ソケット VPS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23499245 品番 M-VPS150
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径150 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)170 寸法H(mm)4 寸法d(mm)145.8 寸法D(mm)165 寸法Z(mm)6 寸法d1(mm)166.1 寸法d2(mm)163.9 寸法l1(mm)80 寸法l2(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする