前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23499263
品番
M-VUHB100X75
参考基準価格(税別)
¥611
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体:PVC
全長(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
9
外径(Φmm)
113.8
寸法D(mm)
113.8
仕様
排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプ
VU偏芯ブッシング
規格
塩化ビニル管・継手協会
寸法l(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材