前澤化成工業
前澤化成工業の 継手・パイプ
前澤化成工業の 継手
前澤化成工業の 塩ビ継手
雨水マスUMA-90Y100-200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23499333
品番
UMA-90Y100-200
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス
内径(Φmm)
マス:200
口径(Φmm)
管路:100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材