曜日別特売
AF4S-G AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベン 23500112

AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード23500112品番AF4S-G
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。

呼び径(A)25呼び径(B)1適合圧力範囲(MPa)1以下使用温度範囲(℃)5~90質量(kg)4材質(本体)FC種類汎用品寸法H(mm)169寸法d(mm)1寸法A(mm)130寸法C(mm)70使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23500094
2019-01-16
用途: 深井戸ポンプに取り付けました。
株式会社こうこく建設業・工事業

漏れが発生したので新しいものに交換しました。動作はスムーズになったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする