曜日別特売
AFV4N-F AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁 ベン 23500225

AFV4N-F 水道法適合 青銅吸排気弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード23500225品番AFV4N-F
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

負圧発生時の空気吸入量が大きい。(急速吸気機能)
圧力下で確実な空気排出作動。(圧力下排気機能)
初期通水時の空気排出量が大きい。(初期排気機能)
排気時に水の排出がありません。
吸排気口は回転自在。 吸気部にネット内蔵。

呼び径(A)25呼び径(B)1適合圧力範囲(MPa)0.01~1使用温度範囲(℃)5~40質量(kg)1.3材質(本体)CAC406種類青銅製使用流体水道水流体温度(℃)5~40吸入流量16L/s取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水道水端接続入口:JIS Rねじ注.、吸排気口:JIS Rc1ねじ材質(弁体・弁座)PP樹脂・CAC・EPDM適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)PP樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする