AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード23500322品番AT1S-F
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。

使用圧力範囲(MPa)0.1以下呼び径(B)1分類ベローズ式ラジエタートラップ呼び径(A)25形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604寸法A(mm)105寸法B(mm)40寸法C(mm)64.5寸法D(mm)57材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする