画像準備中

ストレーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500408 品番 KT1-G
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンパクト・軽量

寸法A(mm)282 寸法G(mm)165 寸法H(mm)205 寸法L(mm)380 呼び径150A 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(本体)FC 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状ストレート 質量(kg)64 形式ボルト式 呼び径(A)150 流体温度(℃)184以下 材質(フタ)FC 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:シルバー 適合圧力(MPa)1.0以下 適合圧力範囲(MPa)1以下
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする