ベン
ベンの バルブ
ベンの ストレーナー
ベンの Y形ストレーナー
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500453
品番
KY4-G2
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
呼び径(A)
32
端接続
JIS Rcねじ
材質(本体)
FC鋳鉄
呼び径(B)
1 1/4
材質
(フタ)C3771B
形状
Y形
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
97
流体温度(℃)
184以下
ハンドル形状
なし
適合流体
蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)
1.0以下
材質(網)
SUS
網目
60メッシュ
バルブ種類
ストレーナ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材